Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Pendelrollenlager 29236-E1-MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10229236-E1-MB
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389994120000
EAN/GTIN:
     4012802189520
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29236-E1-MB Innendurchmesser 180 mm Aussendurchmesser 250 mm Breite 42 mm, 29236-E1-MB, 0389994120000, FAG, Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
292
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
42.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager fag, din 635-2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.355,04*
€ 1.425,84*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.350,04*
€ 1.425,85*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,09*
€ 1.426,98*
€ 4,95*
ab € 1.474,4372*
€ 1.556,2972*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.546,33*
€ 1.617,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,69*
€ 1.925,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,55*
€ 1.902,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,28*
€ 1.856,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.547,53*
€ 1.841,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,33*
€ 1.840,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.546,33* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.