Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Schraegkugellager 234421-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102234421-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190389330000
EAN/GTIN:
     4012801487856
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schraegkugellager 234421-M-SP Innendurchmesser 105 mm Aussendurchmesser 160 mm Breite 66 mm, 234421-M-SP, 0190389330000, FAG, Axial-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2344
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
105.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
66.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 771,89*
€ 845,67*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,51*
€ 848,69*
€ 4,95*
ab € 856,056*
€ 932,906*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 878,72*
€ 952,02*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,80*
€ 1.000,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,02*
€ 1.132,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,82*
€ 1.106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,01*
€ 1.072,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,93*
€ 1.056,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,72*
€ 1.045,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.