Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Schraegkugellager 234414-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102234414-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190388360000
EAN/GTIN:
     4012801193528
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schraegkugellager 234414-M-SP Innendurchmesser 70,000 Aussendurchmesser 110,000 Breite 48,000, 234414-M-SP, 0190388360000, FAG, Axial-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2344
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
48.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 440,90*
€ 472,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,25*
€ 486,53*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 502,77*
€ 534,18*
€ 4,95*
ab € 508,288*
€ 540,708*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 519,07*
€ 552,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,48*
€ 657,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,02*
€ 653,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,36*
€ 639,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,82*
€ 630,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,07*
€ 617,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.