Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016416
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6416
EAN/GTIN:
     4547359584400
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6416 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 80,00 Aussendurchmesser D: 200,00 Breite B: 48,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6416, 6416, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
64
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
48.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 174,16*
€ 184,82*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 169,83*
€ 184,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 169,69*
€ 184,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 200,61*
€ 220,54*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 278,89*
€ 299,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6416
ab € 258,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.