Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Rillenkugellager 51102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10151102
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51102
EAN/GTIN:
     4547359305852
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
Axial Rillenkugellager 51102 Axial Rillenkugellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 28,00 Breite B: 9,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 51102, 51102, NTN, Axial Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,47*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,14*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,88*
€ 7,17*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 8,27*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,08*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51102
ab € 5,82*
Ähnlich
SNR
51102
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.