Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1205SKC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011205SKC3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1205SKC3
EAN/GTIN:
     4547359254884
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 1205SKC3 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 25,00 Aussendurchmesser D: 52,00 Breite B: 15,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 1205SKC3, 1205SKC3, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-60
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 11,05*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 8,89*
€ 12,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,83*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 14,52*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,00*
€ 18,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1205-K-TVH-C3
ab € 11,24*
Ähnlich
SKF
1205 EKTN9/C3
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.