| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YET 203/15 Herst.-Nr.: YET 203/15 EAN/GTIN: 7316570986525 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YET 203/15 Einseitig verbreiteter Innenring , Exzenterring mit Gewindestift, YET 203/15, YET 203/15, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 15.000 mm | Aussendurchmesser D: | 40.000 mm | Breite B: | 28.600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,24* | € 14,39* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,60* | € 14,41* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,89* | € 15,36* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,02* | € 15,46* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,876* | € 16,816* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|