Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lager YEL 204-2RF/VL065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100YEL 204-2RF/VL065
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YEL 204-2RF/VL065
EAN/GTIN:
     7316571506951
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Y-Lager YEL 204-2RF/VL065 Beidseitig verbreiteter Innenring, Exzenterring mit Gewindestift Mehrfachdichtung auf beiden Seiten Innenring mit verzinkter Bohrung und Stirnseiten, YEL 204-2RF/VL065, YEL 204-2RF/VL065, SKF, Y-Lager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
43.700 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 85,41*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 71,80*
€ 91,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 79,52*
€ 102,49*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 138,44*
€ 169,83*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.