| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SY 20 TF Herst.-Nr.: SY 20 TF EAN/GTIN: 7316570160185 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit SY 20 TF SKF Y-Lagereinheit SY 20 TF, Innendurchmesser d: 20,000 mm, Aussendurchmesser D: 127,000 mm, Breite B: 34,300 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, SY 20 TF, SY 20 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 127.000 mm | Breite B: | 34.300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,53* | € 16,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,61* | € 16,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,38* | € 20,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,51* | € 21,94* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,41* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|