| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 328 N2MA/C3 Herst.-Nr.: QJ 328 N2MA/C3 EAN/GTIN: 7316571450520 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 328 N2MA/C3 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 62,000, QJ 328 N2MA/C3, QJ 328 N2MA/C3, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 140.000 mm | Aussendurchmesser D: | 300.000 mm | Breite B: | 62.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.092,90* | € 1.173,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.107,68* | € 1.179,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.125,17* | € 1.196,33* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.494,91* | € 1.585,88* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.662,86* | € 1.773,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|