Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 324 N2MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 324 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 324 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577109767
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 324 N2MA Innendurchmesser 120,000 Aussendurchmesser 260,000 Breite 55,000, QJ 324 N2MA, QJ 324 N2MA, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
55.000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 878,90*
€ 925,87*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 875,49*
€ 925,88*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,54*
€ 930,40*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 883,13*
€ 934,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 916,17*
€ 965,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,98*
€ 1.112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,18*
€ 1.103,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,99*
€ 1.080,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,41*
€ 1.065,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.