Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 322 N2MA/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 322 N2MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 322 N2MA/C3
EAN/GTIN:
     7316570299205
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 322 N2MA/C3 Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 240,000 Breite 50,000, QJ 322 N2MA/C3, QJ 322 N2MA/C3, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
50.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,84*
€ 682,40*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 645,85*
€ 685,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 724,98*
€ 769,92*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 779,41*
€ 830,89*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 802,96*
€ 851,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,89*
€ 988,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,04*
€ 981,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,60*
€ 959,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,80*
€ 945,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,41*
€ 927,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.