| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 217 MA Herst.-Nr.: QJ 217 MA EAN/GTIN: 7316576632198 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 217 MA Innendurchmesser 85,000 Aussendurchmesser 150,000 Breite 28,000, QJ 217 MA, QJ 217 MA, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 85.000 mm | Aussendurchmesser D: | 150.000 mm | Breite B: | 28.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 165,52* | € 179,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,02* | € 179,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 211,78* | € 231,03* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,39* | € 236,95* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 224,62* | € 245,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|