Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 203 N2MA/C2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 203 N2MA/C2L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 203 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316570248173
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Vierpunktlager QJ 203 N2MA/C2L Innendurchmesser 17,000 Aussendurchmesser 40,000 Breite 12,000, QJ 203 N2MA/C2L, QJ 203 N2MA/C2L, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
11.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 106,24*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 94,00*
€ 106,68*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 95,84*
€ 108,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 98,48*
€ 111,16*
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,42*
€ 112,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.