| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FYJ 70 TF Herst.-Nr.: FYJ 70 TF EAN/GTIN: 7316570574760 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit FYJ 70 TF SKF Y-Lagereinheit FYJ 70 TF, Innendurchmesser d: 70,000 mm, Aussendurchmesser D: 193,000 mm, Breite B: 76,100 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, FYJ 70 TF, FYJ 70 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 70.000 mm | Aussendurchmesser D: | 193.000 mm | Breite B: | 76.100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,95* | € 110,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,30* | € 110,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,00* | € 127,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,34* | € 129,96* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,24* | € 146,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|