| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FY 65 TF Herst.-Nr.: FY 65 TF EAN/GTIN: 7316570502046 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit FY 65 TF Innendurchmesser 65,000 Aussendurchmesser 187,000 Breite 73,700, FY 65 TF, FY 65 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 65.000 mm | Aussendurchmesser D: | 187.000 mm | Breite B: | 73.700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,75* | € 82,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,54* | € 82,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,34* | € 96,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 86,08* | € 100,17* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 88,72* | € 102,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|