| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FPCF 900 Herst.-Nr.: FPCF 900 EAN/GTIN: 7316573472186 |
| |
|
| | |
| Duennringlager FPCF 900 Innendurchmesser 228,60 Aussendurchmesser 266,70 Breite 19,05, FPCF 900, FPCF 900, SKF, Duennringlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | FPCF | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 228.600 mm | Aussendurchmesser D: | 266.700 mm | Breite B: | 19.050 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | zoellig | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 625 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.904,34* | € 2.004,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.932,47* | € 2.035,17* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.835,73* | € 3.988,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|