| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1006307 NR Herst.-Nr.: 6307 NR EAN/GTIN: 7316577738875 |
| |
|
| | |
| Einreihige Rillenkugellager 6307 NR Innendurchmesser 35,000 Aussendurchmesser 80,000 Breite 21,000, 6307 NR, 6307 NR, SKF, Einreihige Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 80.000 mm | Breite B: | 21.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 15,37* | € 21,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 15,37* | € 21,20* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 18,58* | € 25,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,24* | € 26,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,73* | € 28,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|