| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1006208-2RS1/C3WT Herst.-Nr.: 6208-2RS1/C3WT EAN/GTIN: 7316571476605 |
| |
|
| | |
| Einreihige Rillenkugellager 6208-2RS1/C3WT Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 80,000 Breite 18,000, 6208-2RS1/C3WT, 6208-2RS1/C3WT, SKF, Einreihige Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zweireihige Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 80.000 mm | Breite B: | 18.000 mm | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Dichtungen: | Zwei Dichtscheiben | Dichtung Nachsatz: | 2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 17,16* | € 24,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,17* | € 24,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 21,11* | € 29,78* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 22,90* | € 31,66* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,15* | € 32,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|