Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 61917/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10061917/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61917/C3
EAN/GTIN:
     7316570817294
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Einreihige Rillenkugellager 61917/C3 Innendurchmesser 85,000 Aussendurchmesser 120,000 Breite 18,000, 61917/C3, 61917/C3, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
619
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 118,66*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 105,80*
€ 119,26*
5 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 111,28*
€ 124,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 116,82*
€ 132,51*
4 Tage
51
1
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 134,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.776,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.