Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 61817-2RZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10061817-2RZ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61817-2RZ
EAN/GTIN:
     7316577100467
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
Einreihige Rillenkugellager 61817-2RZ Innendurchmesser 85,000 Aussendurchmesser 110,000 Breite 13,000 , 61817-2RZ, 61817-2RZ, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
618
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei reibungsarme Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 82,60*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 73,46*
€ 83,00*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 76,57*
€ 86,82*
7 Tage
28
1
€ 10,00*
ab € 81,10*
€ 91,68*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 92,45*
€ 104,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 92,45* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.