Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51148 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051148 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51148 M
EAN/GTIN:
     7316572051993
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Axialrillenkugellager 51148 M Innendurchmesser 240,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 45,000, 51148 M, 51148 M, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
45.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,94*
€ 781,27*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 733,00*
€ 785,10*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 761,27*
€ 815,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,30*
€ 846,32*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 841,35*
€ 895,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,73*
€ 970,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,77*
€ 963,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,51*
€ 940,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,32*
€ 926,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,27*
€ 905,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0190614120000
ab € 422,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.