Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51136 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051136 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51136 M
EAN/GTIN:
     7316572051955
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Axialrillenkugellager 51136 M Innendurchmesser 180,000 Aussendurchmesser 225,000 Breite 34,000, 51136 M, 51136 M, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
34.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,95*
€ 365,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,16*
€ 367,06*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 342,45*
€ 368,91*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 363,25*
€ 390,83*
€ 4,95*
ab € 383,6588*
€ 412,8588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,23*
€ 428,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,45*
€ 407,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10012749
ab € 243,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.