Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51134 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051134 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51134 M
EAN/GTIN:
     7316572052532
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Axialrillenkugellager 51134 M Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 215,000 Breite 34,000, 51134 M, 51134 M, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
34.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,07*
€ 275,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 254,44*
€ 275,90*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,45*
€ 287,27*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 301,61*
€ 325,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 311,61*
€ 338,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,53*
€ 387,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,61*
€ 358,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51134-MP
ab € 223,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.