Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51132 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051132 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51132 M
EAN/GTIN:
     7316572051672
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Axialrillenkugellager 51132 M Innendurchmesser 160,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 31,000, 51132 M, 51132 M, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
31.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,59*
€ 329,91*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,15*
€ 331,57*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 328,91*
€ 354,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,60*
€ 367,87*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,18*
€ 378,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,26*
€ 421,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,96*
€ 420,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,56*
€ 408,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,28*
€ 402,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51132-MP
ab € 153,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.