Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051112
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51112
EAN/GTIN:
     7316571171517
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Axialrillenkugellager 51112 Innendurchmesser 60,000 Aussendurchmesser 85,000 Breite 17,000, 51112, 51112, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
85.000 mm
Breite B:
17.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 23,51*
2 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 17,28*
€ 23,53*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 17,96*
€ 24,08*
2 Tage
242
1
€ 7,90*
ab € 19,00*
€ 25,59*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,77*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51112
ab € 11,36*
Ähnlich
SNR
51112
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.