Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051106
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51106
EAN/GTIN:
     7316577058638
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axialrillenkugellager 51106 Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 47,000 Breite11,000, 51106, 51106, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
11.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 11,56*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,11*
€ 11,61*
2 Tage
303
1
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 11,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 9,97*
€ 12,78*
6 Tage
298
1
€ 10,00*
ab € 10,72*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 704,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.