Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51100
EAN/GTIN:
     7316570570731
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axialrillenkugellager 51100 Innendurchmesser 10,000 Aussendurchmesser 24,000 Breite 9,000, 51100, 51100, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
24.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 7,72*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,36*
2 Tage
678
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,40*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,52*
€ 10,46*
6 Tage
618
1
€ 10,00*
ab € 7,89*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,16*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.