Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22310 E/C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022310 E/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22310 E/C4
EAN/GTIN:
     7316571551777
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22310 E/C4 Innendurchmesser 50,000 Aussendurchmesser 110,000 Breite 40,000, 22310 E/C4, 22310 E/C4, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,37*
€ 101,35*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 93,83*
€ 101,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 100,65*
€ 107,98*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 99,55*
€ 110,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 103,84*
€ 111,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
22310.EAW33C4
ab € 63,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.