| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1002213 E-2RS1TN9 Herst.-Nr.: 2213 E-2RS1TN9 EAN/GTIN: 7316577042347 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 2213 E-2RS1TN9 Innendurchmesser 65,000 Aussendurchmesser 120,000 Breite 31,000, 2213 E-2RS1TN9, 2213 E-2RS1TN9, SKF, Pendelkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 22 | Herstellerartikelgruppe: | Pendelkugellager | Innendurchmesser d: | 65.000 mm | Aussendurchmesser D: | 120.000 mm | Breite B: | 31.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Zwei Dichtscheiben | Dichtung Nachsatz: | 2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS | Norm: | DIN 630 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,03* | € 75,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,15* | € 75,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,42* | € 88,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 80,89* | € 94,07* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 92,84* | € 105,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|