Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 216-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100216-Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     216-Z
EAN/GTIN:
     7316571049441
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 216-Z Innendurchmesser 80,000 Aussendurchmesser 140,000 Breite 26,000, 216-Z, 216-Z, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
26.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Eine Deckscheibe
Dichtung Nachsatz:
Z/ZR
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 109,28*
€ 121,95*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 132,08*
€ 146,80*
23 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 168,63*
5 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 162,05*
€ 189,93*
5 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 199,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.