Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 16003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10016003
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16003
EAN/GTIN:
     7316570992311
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Einreihige Rillenkugellager 16003 Innendurchmesser 17,000 Aussendurchmesser 35,000 Breite 8,000, 16003, 16003, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,24*
1 Tag
18
1
€ 8,90*
ab € 3,79*
€ 5,53*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,84*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,07*
€ 7,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
16003-A
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.