Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB Kabel 68901 USB 2.0 3m A/B-Stecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785008600
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68901
EAN/GTIN:
     4040849689017
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Hi-Speed
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Kabel Hi-Speed
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 2.0
Kompatibel mit:
USB 1.1, 1.2
Kabellänge:
3 m
Art des Anschlusses:
USB-A-Stecker/USB-B-Stecker
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
geschirmt:
Ja
UL-Zulassung vorhanden:
Nein
Farbe des Mantels:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Anschlusskabel, Computerkabel, Druckerkabel, Druckerkonverter, Kabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, USB-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
779
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,30*
€ 2,04*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,30*
Lager 1682
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,35*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 4,18*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,63*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
12035
ab € 10,63*
Zubehör
Goobay
39038
ab € 19,62*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
95444
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.