Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB Kabel 68900 USB 2.0 1,8m A/B-Stecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785008500
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68900
EAN/GTIN:
     4040849689000
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Hi-Speed
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Kabel Hi-Speed
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 2.0
Kompatibel mit:
USB 1.1, 1.2
Kabellänge:
1,8 m
Art des Anschlusses:
USB-A-Stecker/USB-B-Stecker
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
geschirmt:
Ja
UL-Zulassung vorhanden:
Nein
Farbe des Mantels:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a-b 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, Anschlusskabel, Computerkabel, Druckerkabel, Druckerkonverter, Kabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, USB-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,11*
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,25*
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 3,68*
€ 3,50*
ab € 13,99*
€ 19,98*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
69914
ab € 2,52*
Zubehör
Goobay
95736
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.