Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULITH Einweghandschuh 816912 L Latex natur 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496035107
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     1014254
EAN/GTIN:
     4025648168123
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einweghandschuhe, rechts/links passend mit Rollrand, texturierte Oberfläche. Geeignet für den medizinischen Bereich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einweghandschuhe
Handschuhgröße:
L
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Normnummer:
AQL 1,5
Werkstoff:
Latex
allergenes Potenzial:
puderfrei
Farbe:
natur/transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
70
€ 5,95*
ab € 7,06*
€ 10,59*
€ 7,95*
ab € 7,03*
€ 10,80*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26719
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.