| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495067300 Herst.-Nr.: 02410141 EAN/GTIN: 9002023010913 |
| |
|
| | |
| Eco green Waschmittel 20 kg/Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Waschmittel | Biozid-Produkt: | Nein | Konsistenz des Materials: | Pulver | Material des Behälters: | Tüte | Packungsmenge: | 20 kg/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter in Konformität mit den örtlichen Regulationen zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,24* | € 37,77* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,65* | € 38,53* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 29,74* | € 39,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Kilogramm (ab € 1,4325* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|