| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495028100 Herst.-Nr.: 1122 EAN/GTIN: 4068400081384 |
| | |
|
| | |
| REINEX WC-Reiniger Tabs nicht biologisch abbaubar pH-Wert: 1,6 Karton 16 x 25 g/Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Tabs | Werbliche Produkttypbezeichnung: | WC-Reiniger Tabs | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1759 | Biozid-Produkt: | Nein | parfümiert: | Nein | biologisch abbaubar: | Nein | frei von Mikroplastik: | Nein | pH-Wert: | 1,6 | Material des Behälters: | Karton | Packungsmenge: | 16 x 25 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS05 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Inhalt/Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,65* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,63* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 16 Stück (ab € 0,10125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|