Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Coral Feinwaschmittel 100860433 67 Wäschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495017700
Hersteller:
     Unilever
Herst.-Nr.:
     100860433
EAN/GTIN:
     7615400174607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Allergiker Waschmittel
Coral Professional Feinwaschmittel ist ein echtes Feinwaschmittel für empfindliche Wäschearten wie Wolle und Seide. Die konzentrierte Formel ermöglicht hohe Waschkraft und porentiefe Reinheit bereits bei sehr niedrigen Temperaturen und im Schonwaschprogramm. Der hervorragende Farb- und Faserschutz pflegt empfindliche Textilien bei jeder Wäsche. Reicht für 67 Wäschen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Professional
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Waschmittel Professional
Produktverwendung:
Buntwäsche, Feinwäsche
Konsistenz des Materials:
flüssig
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. Unverbrauchter Inhalt als Chemieabfall entsorgen.
parfümiert:
Ja
pH-Wert:
8
Inhalt:
5 l
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
€ 5,95*
ab € 13,26*
€ 16,44*
1 Tag
11
€ 7,95*
ab € 15,43*
€ 16,45*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 17,90*
€ 21,69*
3 Tage
8
€ 5,00*
ab € 18,10*
€ 21,92*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,652* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coral
100840602
ab € 28,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.