Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495010000 Herst.-Nr.: 7510838 EAN/GTIN: 7615400735518 |
| | |
|
| | |
| Stark gegen Schmutz, sanft zur Oberfläche. Die enthaltenen Mikrokristalle lösen mühelos angetrockneten und eingebrannten Schmutz. Die feinen Kristalle zerkratzen die Oberfläche nicht auch für empfindliche Oberflächen wie Emaille, Kunststoff, Laminat, PVC, Aluminium und lackierte Flächen geeignet. Natürliche Mikrokristalle aus Kalkstein, enthält kein Mikroplastik. Reinigt gründlich und schonend. Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz, Fett und Flecken. Leicht abspülbar, für spurenfreie Sauberkeit. Für hohen Glanz in Küche und Bad. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Professional | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Scheuermilch Professional | Biozid-Produkt: | Nein | Typbezeichnung des Duftes: | Citrus | pH-Wert: | 11 | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 2 l | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,98* | € 13,93* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,34* | € 14,96* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,35* | € 14,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,61* | € 25,22* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,69* | € 26,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 5,17* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|