| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-494031600 Herst.-Nr.: 01-457OP-005 EAN/GTIN: 4064791000133 |
| |
|
| | |
| PROFESSIONAL@home ist zum Einreiben in die Haut. Das Produkt bildet den perfekten Begleiter zur persönlichen Händehygiene im Alltag oder auf Reisen. Eine vorbeugende, einfache und jederzeit durchführbare Händedesinfektion verhindert eine Ausbreitung von Erregern und schützt vor Infektionen. Eine ausreichend Menge Handdesinfektion in die trockenen Hände einreiben und diese während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden feucht halten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Professional@home | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handdesinfektion Professional@home | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1170 | Biozid-Produkt: | Ja | alkoholfrei: | Nein | antibakteriell: | Ja | mikrobiologisches Wirkungsspektrum: | begrenzt viruzid, Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid | pH-Wert: | 8 | Ausführung des Behälters: | Spenderflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,5 l | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweise: | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, handdesinfektion desomed aseptoman 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionen, Handreinigungsmittel, Hautdesinfektionen, Hautreiniger, Hygieneartikel |
| | |
| |