| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-492158700 Herst.-Nr.: 05302 EAN/GTIN: 4045317053024 |
| | |
|
| | |
| Bärenmarke Kondensmilch Die Leichte Portionsdose 4% 10 x 7,5 g/Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Die Leichte | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kondensmilch Die Leichte | LMIV-Produkt: | Ja | Portionsverpackung: | Portionsdose | Fettgehalt: | 4 % | Packungsmenge: | 10 x 7,5 g/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenmilch, Kaffee-Milch, Kaffee-Sahne, Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, kaffeesahne 10 portionen, dosen milch, bären marke kaffee-milch, Milch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,47* | € 0,96* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,47* | € 0,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Gramm (ab € 0,00627* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|