Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

share Natürliches Mineralwasser still B-18-01-02 500ml 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-492136200
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     B-18-01-02
EAN/GTIN:
     4260739993912
Suchbegriffe:
Mineral-Wasser
Mineralwasser
Wasser
mineralwasser still 0,5l
Bestseller in neuem Gewand: Das Wasser von share gibt es jetzt auch pfandfrei! Die neue Verpackung besteht bereits zu 88% aus nachwachsenden Rohstoffen - einem pflanzenbasierten Kunststoff und Holzfasern. Das Wasser darin ist natriumarm und entstammt der Allgäu Quelle. Wie jedes share-Getränk spendet auch das Wasser im TetraPak einen Tag Trinkwasser.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mineralwasser
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
Still
Ausführung des Behälters:
TetraPak
Packungsmenge:
12 x 0,5 l/Pack.
Weitere Suchbegriffe: mineral wasser, mineralwasser 0,5l, Getränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
€ 5,95*
ab € 7,47*
€ 11,07*
€ 7,95*
ab € 7,21*
€ 11,09*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,6225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.