Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa-Medizinalrollen Basic Line 1-lagig 50cmx50m weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-446011601
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     5055002
EAN/GTIN:
     4000883000889
Suchbegriffe:
Wickelkommode
Wickeltisch
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Angenehm weich, geeignet für den unmittelbaren Kontakt mit der Haut der Patienten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
basic-line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Medizinalrolle basic-line
Maße:
50 cm x 50 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
reißfest:
Ja
nassfest:
Ja
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 3,97*
€ 6,51*
Lager 1682
117
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,63*
4 Tage
127
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,42*
5 Tage
127
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 7,12*
€ 10,76*
6 Tage
127
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 10,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,63*
€ 7,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fripa
5055012
ab € 64,11*
Sonstiges
Fripa
5055007
ab € 310,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.