Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Espressolöffel Stockholm 204-120 11,5cm silber 12 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-439067095
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     204-120
EAN/GTIN:
     4007796043385
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
esmeyer espressolöffel
Esmeyer® Espressolöffel STOCKHOLM 11,5cm Edelstahl 18/10, poliert silber 12 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STOCKHOLM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Espressolöffel STOCKHOLM
Länge:
11,5 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
Material:
Edelstahl 18/10, poliert
Farbe:
silber
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: espressolöffel, Löffel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 8,65*
€ 12,91*
Lager 1682
59
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 13,14*
€ 6,95*
ab € 8,86*
€ 13,29*
€ 5,50*
ab € 8,78*
€ 13,63*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esmeyer
156-004
ab € 0,7325*
Ähnlich
Esmeyer
250-092
ab € 9,70*
Ähnlich
Esmeyer
208-054
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.