| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-439066795 Herst.-Nr.: 208-054 EAN/GTIN: 4007796043354 |
| |
|
| | |
| Esmeyer® Kaffeelöffel CELINE Mehrweg 15,8cm Edelstahl 18/10, poliert silber 12 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CELINE | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kaffeelöffel CELINE | Einweg: | Nein | Länge: | 15,8 cm | spülmaschinengeeignet: | Ja | Werkstoff: | Edelstahl 18/10, poliert | Farbe: | silber | Packungsmenge: | 12 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bestecke, Bewirtungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,90* | € 16,84* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,53* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,99167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|