Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

flexiPAK Faltenbeutel 2FVMF001503 Graspapier 260x70x410+50mm 300St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327261400
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FVMF001503
EAN/GTIN:
     4009445012032
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
flexiPAK Faltentasche classic eco 260 x 410 x 70 mm (B x H x T) ohne Fenster 100g/m² mit Selbstklebung Graspapier grau 300 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
classic eco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche classic eco
Maße:
260 x 410 x 70 mm (B x H x T)
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Gewicht:
34,6 g
Werkstoff:
Graspapier
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Packungsmenge:
300 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentaschen ohne fenster selbstklebend, falten versandtaschen, falten-versandtaschen ohne fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 85,79*
€ 4,95*
ab € 78,36*
€ 102,97*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,79*
€ 102,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,18*
€ 97,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,44*
€ 80,25
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,2248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
327027900
ab € 84,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.