| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327253301 Herst.-Nr.: 30005402 EAN/GTIN: 4003928202446 |
| |
|
| | |
| Envirelope® Kuvertierhülle DIN C6/C5 mit Fenster 80g/m² weiß 1.000 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kuvertierhülle | Format: | DIN C6/C5 | Maße: | 229 x 114 mm (B x H) | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 80 g/m² | Verschlusstechnik: | mit gummierter Klappe | Innendruck vorhanden: | Ja | Ausführung der Seitenklappe: | außenliegend | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 1.000 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kuvertierhülle c6/5 80g weiß, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig mit fenster, Briefkuverts, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandkuverts |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 28,33* | € 37,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 28,24* | € 37,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 28,74* | € 39,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 34,27* | € 46,96* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 36,04* | € 47,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|