Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 2374 E/2 210x265mm hk ws 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327216901
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2374
EAN/GTIN:
     4003630124869
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche E/2 mit Haftklebung Kraftpapier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
E/2
Innenmaße:
210 x 265 mm (B x H)
Außenmaße:
240 x 275 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
19 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
160
1
€ 5,95*
ab € 13,28*
€ 18,28*
1
€ 7,95*
ab € 12,94*
€ 18,34*
5 Tage
160
1
€ 5,99*
ab € 21,36*
€ 28,65*
1 Tag
112
1
€ 5,59*
ab € 22,00*
€ 29,17*
4 Tage
161
1
€ 5,50*
ab € 22,27*
€ 29,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1974
ab € 12,94*
Ähnlich
Soennecken
2282
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.