| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327053680 Herst.-Nr.: 30005396 EAN/GTIN: 4003928203337 |
| |
|
| | |
| KUVERMATIC® Kuvertierhülle DIN C6/C5 mit Fenster 75g/m² grau 1.000 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kuvertierhülle | Format: | DIN C6/C5 | Maße: | 229 x 114 mm (B x H) | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 75 g/m² | Verschlusstechnik: | mit gummierter Klappe | Innendruck vorhanden: | Nein | Ausführung der Seitenklappe: | außenliegend | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material: | Recyclingpapier | Farbe: | grau | Packungsmenge: | 1.000 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, din lang mit fenster nassklebend grau, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Briefkuverts, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandkuverts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,50* | € 25,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 18,67* | € 25,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 18,96* | € 26,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 19,27* | € 26,98* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,14* | € 30,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|