Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandtasche PREMIUM PP W01.08 A3 Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327031970
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W01.08
EAN/GTIN:
     4250315301002
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Extrem stabil und sicher zu befüllen durch Sicherheitswellenschnitt. Mit extrem starkem Knickschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche PREMIUM
Maße:
335 x 500 x -50 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Katalog, Prospekt, Zeitschrift, Buch, Kalender, Urkunde, DVD, CD, Foto, Warensendung
Adressfeldtasche vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Ja
Gewicht:
154 g
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,05*
Lager 1682
1124
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,11*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,15*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,38*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,6371*
€ 1,5269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP010.08
ab € 0,61*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.07
ab € 0,42*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.07
ab € 0,4766*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.07
ab € 0,46*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.07
ab € 44,57*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.09
ab € 48,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.